DR125-050-16-04-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3202350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3202350
EAN/GTIN 7291075204537
Producentnummer 3202350
L-nummer L24150 278

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 12,5 mm, samlet længde (OAL) 116 mm, effektiv længde (LU) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,9 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 67,62 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) AOMT 040204-90DT
  • Samlet længde (OAL) 116 mm
  • Krave længde (LPR) 68 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven