DR26.2-105-31.75-09-4D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201977
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201977
EAN/GTIN 7291075204933
Producentnummer 3201977
L-nummer L24150 310

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 1,031 ″, samlet længde (OAL) 8,47 ″, brugbar længde (LU) 4,12 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1,031″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,181″
  • Decimalækvivalent: 1,031″
  • Flangediameter (DF): 1,654″
  • Funktionel længde (LF): 5,439″
  • Længdegruppe: 4xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 09
  • Samlet længde (OAL): 8,47″
  • Fremspringende længde (LPR): 5,47″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 4,12″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven