DR50.8-102-38.1-16-2D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201814
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201814
EAN/GTIN 7291075185225
Producentnummer 3201814
L-nummer L24150 124

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 2 ″, samlet længde (OAL) 8-1/2″, brugbar længde (LU) 4 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,126″
  • Decimalækvivalent: 2″
  • Flangediameter (DF): 2,362″
  • Funktionel længde (LF): 5,44″
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 16
  • Samlet længde (OAL): 8-1/2″
  • Fremspringende længde (LPR): 5-1/2″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 4″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven