DR38.1-076-38.1-12-2D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201806
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201806
EAN/GTIN 7291075185140
Producentnummer 3201806
L-nummer L24150 116

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 1-1/2″, samlet længde (OAL) 7,46 ″, brugbar længde (LU) 3 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,65″
  • Decimalækvivalent: 1,5″
  • Flangediameter (DF): 1,97″
  • Funktionel længde (LF): 4,415″
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 12
  • Samlet længde (OAL): 7,46″
  • Fremspringende længde (LPR): 4,46″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 3″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven