DR31.8-064-31.75-09-2D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201801
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201801
EAN/GTIN 7291075185096
Producentnummer 3201801
L-nummer L24150 368

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 1-1/4″, samlet længde (OAL) 6,8 ″, brugbar længde (LU) 2-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,28″
  • Decimalækvivalent: 1,25″
  • Flangediameter (DF): 1,654″
  • Funktionel længde (LF): 3,762″
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMT 09
  • Samlet længde (OAL): 6,8″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,8″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 2-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven