DR046-092-40-16-2D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201778
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201778
EAN/GTIN 7291075184679
Producentnummer 3201778
L-nummer L24150 243

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 46 mm, samlet længde (OAL) 196 mm, effektiv længde (LU) 92 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 46 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 51,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 60 mm
  • Funktionel længde (LF) 126,62 mm
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMT 16
  • Samlet længde (OAL) 196 mm
  • Krave længde (LPR) 128 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Effektiv længde (LU) 92 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven