DR037-148-32-12-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201469
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201469
EAN/GTIN 7291075204261
Producentnummer 3201469
L-nummer L24150 39

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 37 mm, samlet længde (OAL) 242 mm, effektiv længde (LU) 148 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 37 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 41,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 50 mm
  • Funktionel længde (LF) 182,89 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 120408-DT
  • Samlet længde (OAL) 242 mm
  • Krave længde (LPR) 184 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 58 mm
  • Effektiv længde (LU) 148 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven