DR23.8-048-25.4-07-2D-N Vendeplatter med kølemiddelhuller, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201396
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201396
EAN/GTIN 7291075185010
Producentnummer 3201396
L-nummer L24150 75

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,937 ″, samlet længde (OAL) 5,74 ″, brugbar længde (LU) 1,88 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,937″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1,02″
  • Decimalækvivalent: 0,937″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 2,712″
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 07
  • Samlet længde (OAL): 5,74″
  • Fremspringende længde (LPR): 2,74″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 1,88″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven