DR19.1-076-25.4-06-4D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201369
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201369
EAN/GTIN 7291075204636
Producentnummer 3201369
L-nummer L24150 317

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 3/4″, samlet længde (OAL) 6,86 ″, brugbar længde (LU) 3 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,819″
  • Decimalækvivalent: 0,75″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 3,837″
  • Længdegruppe: 4xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 06
  • Samlet længde (OAL): 6,86″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,86″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 3″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven