DR15.9-064-19.05-05-4D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201335
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201335
EAN/GTIN 7291075204582
Producentnummer 3201335
L-nummer L24150 305

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 5/8″, samlet længde (OAL) 6,33″, brugbar længde (LU) 2-1/2″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,697″
  • Decimalækvivalent: 0,625″
  • Flangediameter (DF): 1,102″
  • Funktionel længde (LF): 3,311″
  • Længdegruppe: 4xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 05
  • Samlet længde (OAL): 6,33″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,33″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 3″
  • Brugbar længde (LU): 2-1/2″

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven