DR15.9-048-19.05-05-3D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201323
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3201323
    EAN/GTIN 7291075203653
    Producentnummer 3201323
    L-nummer L24150 295

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 5/8″, samlet længde (OAL) 5,7 ″, brugbar længde (LU) 1,88 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 5/8″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,697″
    • Decimalækvivalent: 0,625″
    • Flangediameter (DF): 1,102″
    • Funktionel længde (LF): 2,681″
    • Længdegruppe: 3xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 050204-DT
    • Samlet længde (OAL): 5,7″
    • Fremspringende længde (LPR): 2,7″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 3″
    • Brugbar længde (LU): 1,88″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven