SOMX 050204-DT IC9080 Skær med DT-spånformer til DR-bor

Art.-nr.: 5506611
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5506611
EAN/GTIN 7291075205473
Producentnummer 5506611
L-nummer L24160 13

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, diameter indvendig cirkel (IC) 5,4 mm, skærtykkelse (S) 2,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 5,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven