DR145-029-20-05-2D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddelforsyning, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201302
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3201302
EAN/GTIN 7291075184273
Producentnummer 3201302
L-nummer L24150 135

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 14,5 mm, samlet længde (OAL) 97 mm, effektiv længde (LU) 29 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 17,1 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 46,56 mm
  • L/D-område 2xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMX 05
  • Samlet længde (OAL) 97 mm
  • Krave længde (LPR) 47 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 29 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven