DR030-120-32-09-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201462
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201462
EAN/GTIN 7291075204193
Producentnummer 3201462
L-nummer L24150 191

Betegnelse

Aprašymas:

Indexable Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 30 mm, Overall Length (OAL) 210 mm, Usable Length (LU) 120 mm

Požymis:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter Maximum (DCX) 32 mm
  • Flange Diameter (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 151.1 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Overall Length (OAL) 210 mm
  • Protruding Length (LPR) 152 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Shank Length (LS) 58 mm
  • Usable Length (LU) 120 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven