DR140-042-20-05-3D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3201313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201313
EAN/GTIN 7291075203233
Producentnummer 3201313
L-nummer L24150 140

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor med WSP, skærediameter (DC) 14 mm, samlet længde (OAL) 110 mm, effektiv længde (LU) 42 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16,8 mm
  • Bundtets diameter (DF) 25 mm
  • Funktionel længde (LF) 59,58 mm
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SOMX 05
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • Krave længde (LPR) 60 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Effektiv længde (LU) 42 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle