DR16.7-033-19.05-05-2D-N Vendeplansbor med kølemiddelhuller, boredybde 2xD

Art.-nr.: 3201312
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DR-TWIST
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3201312
    EAN/GTIN 7291075184914
    Producentnummer 3201312
    L-nummer L24150 106

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare bor kroppe, skærediameter (DC) 0,656 ″, samlet længde (OAL) 5,14 ″, brugbar længde (LU) 1,31 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,656″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,713″
    • Decimalækvivalent: 0,656″
    • Flangediameter (DF): 1,102″
    • Funktionel længde (LF): 2,12″
    • Længdegruppe: 2xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): SOMX 05
    • Samlet længde (OAL): 5,14″
    • Fremspringende længde (LPR): 2,14″
    • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
    • Sanklængde (LS): 3″
    • Brugbar længde (LU): 1,31″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven