DCM 150-120-19.05A-8D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 8xD

Art.-nr.: 3200962
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200962
EAN/GTIN 7291075170047
Producentnummer 3200962
L-nummer L24040 359

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 3/4″ ,skærediameter (DC) 0,591″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 15,0 ,samlet længde (OAL) 7,35 ″ ,brugbar længde (LU) 4,72 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,98″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,591″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 5/8″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,591″
  • Decimalækvivalent: 0,591″
  • Flangediameter (DF): 0,98″
  • Funktionel længde (LF): 5,273″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 15,0
  • Længdegruppe: 8xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 150-SG
  • Samlet længde (OAL): 7,35″
  • Punktlængde (PL): 0,107″
  • Fremspringende længde (LPR): 5,38″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,97″
  • Brugbar længde (LU): 4,72″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven