Borestangsholder højre 63/11-125 mm

Art.-nr.: 320095 63/11-125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 63 mm
Plattestørrelse 11
Adapter HSK-T
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 125 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 40 mm
Aksel-spidsafstand f 22 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Borestangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320095 63/11-125
EAN/GTIN 2050001715081
Producentnummer HA6.BDB.RQB.125

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 − 320626 finder du i reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven