Borestangsholder højre 40/11-110 mm

Art.-nr.: 320095 40/11-110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse − A-mål (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-3
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 40 mm
Plattestørrelse 11
Adapter HSK-T
Indsatstype højre
Holder-standard ISO 12164-3
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 110 mm
Minimumforborings-⌀ D1 min 32 mm
Aksel-spidsafstand f 22 mm
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Reservedel S05
Indstillingsvinkel κ 107,5 grader
Skafttype Konisk hulskaft
Produkttype Borestangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320095 40/11-110
EAN/GTIN 2050001715067
Producentnummer HA4.BDB.RLA.110

Betegnelse

Bemærk:

Passende HP-dyse nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 − 320626 finder du i reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven