DCM 075-022-12.7A-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølehuller og et fladt skaft. Boredybde: 3xD

Art.-nr.: 3200762
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200762
EAN/GTIN 7291075101942
Producentnummer 3200762
L-nummer L24040 344

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2″ ,skærediameter (DC) 0,295″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 8,0 ,samlet længde (OAL) 3,07 ″ ,brugbar længde (LU) 0,87 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 0,63″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,295″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,311″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,295″
  • Decimalækvivalent: 0,295″
  • Flangediameter (DF): 0,63″
  • Funktionel længde (LF): 1,246″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 8,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 075-SG
  • Samlet længde (OAL): 3,07″
  • Punktlængde (PL): 0,054″
  • Fremspringende længde (LPR): 1,3″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,77″
  • Brugbar længde (LU): 0,87″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven