DCM 220-066-25.4A-3D Borekrop med udskiftelige hoveder, indvendige kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde: 3xD

Art.-nr.: 3200685
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200685
EAN/GTIN 7291075101904
Producentnummer 3200685
L-nummer L24040 324

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte borekroppe, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 1 ″,skærediameter (DC) 0,866″ ,Indsæt sædestørrelseskode (SSC) 22,0, samlet længde (OAL) 5,94 ″ ,brugbar længde (LU) 2,6 ″

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED): 1,26″
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,866″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,901″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,866″
  • Decimalækvivalent: 0,866″
  • Flangediameter (DF): 1,26″
  • Funktionel længde (LF): 3,583″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 22,0
  • Længdegruppe: 3xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IDI 220-SG
  • Samlet længde (OAL): 5,94″
  • Punktlængde (PL): 0,157″
  • Fremspringende længde (LPR): 3,74″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 2,2″
  • Brugbar længde (LU): 2,6″

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven