DCM 250-125-25A-5D Borekrop med Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3200683
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3200683
EAN/GTIN 7291075101676
Producentnummer 3200683
L-nummer L24040 1293

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 25 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 25.0, samlet længde (OAL) 215 mm, effektiv længde (LU) 125 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 25 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 154,45 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 250-SG
  • Samlet længde (OAL) 215 mm
  • Punktlængde (PL) 4,55 mm
  • Krave længde (LPR) 159 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 125 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven