DCM 210-063-25A-3D Vendeplatter til boredybde 3xD

Art.-nr.: 3200674
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200674
EAN/GTIN 7291075101379
Producentnummer 3200674
L-nummer L24040 1238

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 21 mm, skærepladens størrelseskode (SSC) 21,0, samlet længde (OAL) 146,8 mm, effektiv længde (LU) 63 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 21 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 86,98 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 21,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 210-SG
  • Samlet længde (OAL) 146,8 mm
  • Punktlængde (PL) 3,82 mm
  • Krave længde (LPR) 90,8 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 63 mm

Egnede produkter

Vendeplatter