DCM 220-110-25A-5D Borekrop med Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3200680
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200680
EAN/GTIN 7291075101645
Producentnummer 3200680
L-nummer L24040 1275

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 22 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 22.0, samlet længde (OAL) 195.1 mm, effektiv længde (LU) 110 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 32 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 22,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 22 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 135,1 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 220-SG
  • Samlet længde (OAL) 195,1 mm
  • Punktlængde (PL) 4 mm
  • Krave længde (LPR) 139,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 110 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven