DCM 095-047-12A-5D Borekrop med Weldon-skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3200649
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3200649
EAN/GTIN 7291075101621
Producentnummer 3200649
L-nummer L24040 1221

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærediameter (DC) 9,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 105,1 mm, effektiv længde (LU) 47 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 16 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 58,37 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 095-SG
  • Samlet længde (OAL) 105,1 mm
  • Punktlængde (PL) 1,73 mm
  • Krave længde (LPR) 60,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Effektiv længde (LU) 47 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven