Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 10.0, samlet længde (OAL) 112 mm, effektiv længde (LU) 50 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 10 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 10,4 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 10 mm
- Bundtets diameter (DF) 20 mm
- Funktionel længde (LF) 62,18 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 10,0
- L/D-område 5xD
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 100-SG
- Samlet længde (OAL) 112 mm
- Punktlængde (PL) 1,82 mm
- Krave længde (LPR) 64 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 48 mm
- Effektiv længde (LU) 50 mm