Borestangsholder Form E2 8 mm

Art.-nr.: 319330 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

Boring d2 (H7) (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Boring d2 (H7) 8 mm
VDI-størrelse VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 40
Kølekanalgevind M8
Spændeskrue-gevind M6
Produkttype VDI-borestangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319330 8
EAN/GTIN 4062406755003
Producentnummer 319330 8

Betegnelse

Anvendelse:

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven