{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Boring d2 (H7) | 32 mm | |
VDI-størrelse | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Kølekanalgevind | M8 | |
Spændeskrue-gevind | M10 | |
Produkttype | VDI-borestangsholder |
Artikelnummer | 319330 32 | |
EAN/GTIN | 4062406755065 | |
Producentnummer | 319330 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Borestangsholder Form E2 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
570,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.270,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.329,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
554,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
785,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Form | E | E | E | E | E |
VDI-størrelse | VDI 40 | VDI 30 | VDI 40 | VDI 30 | VDI 50 |
Boring d2 (H7) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
l6 | 75 mm | 130 mm | 130 mm | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 120 mm | 120 mm | 61 mm | 76 mm |
Produkttype | VDI-borestangsholder | VDI-borestangsholder | VDI-borestangsholder | VDI-borestangsholder | VDI-borestangsholder |