{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Boring d2 (H7) | 25 mm | |
VDI-størrelse | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Kølekanalgevind | M8 | |
Spændeskrue-gevind | M10 | |
Produkttype | VDI-borestangsholder |
Artikelnummer | 319330 25 | |
EAN/GTIN | 4062406755058 | |
Producentnummer | 319330 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Borestangsholder Form E2 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
570,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.270,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
Form | E | E |
VDI-størrelse | VDI 40 | VDI 40 |
Boring d2 (H7) | 25 mm | 25 mm |
l6 | 75 mm | 108 mm |
l7 | 61 mm | 100 mm |
Produkttype | VDI-borestangsholder | VDI-borestangsholder |