F45NM D160-10-40-R08 45° planfræsere til ottekantede ONHU/MU 0806 skær med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3193193
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie 16MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3193193
    EAN/GTIN 7291075180183
    Producentnummer 3193193
    L-nummer L23980 204

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 172 mm, antal skærende legemer (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor stil C.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Skærediameter (DC) 160 mm
    • Diameter (DC/DCX) 172 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 172 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 10
    • Skærelængde maks. (APMX) 5,5 mm
    • Navdiameter (DHUB) 92 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 080608-TN
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 44,3 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "16MILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven