{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udv. ⌀ d1 | 40 mm | |
Grundholder-⌀ d2 | 65 mm | |
Udv. ⌀ d3 | 83 mm | |
l2 med vekseladapter | 101 mm | |
l2 med spændetang ER | 69 mm | |
x med vekseladapter | 158 mm | |
x med spændetang ER | 125 mm | |
Gevind M | M50×1,5 | |
Produkttype | Hurtigskifteadapter |
Artikelnummer | 319292 40 | |
EAN/GTIN | 4045197943613 | |
Producentnummer | 319292 40 |