{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udv. ⌀ d1 | 40 mm | |
Grundholder-⌀ d2 | 58 mm | |
Udv. ⌀ d3 | 83 mm | |
l2 med vekseladapter | 65,7 mm | |
l2 med spændetang ER | 39 mm | |
x med vekseladapter | 125 mm | |
x med spændetang ER | 98 mm | |
Gevind M | M40×1,5 | |
Produkttype | Hurtigskifteadapter |
Artikelnummer | 319292 32 | |
EAN/GTIN | 4045197922922 | |
Producentnummer | 319292 32 |