{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udv. ⌀ d1 | 30 mm | |
Grundholder-⌀ d2 | 52 mm | |
Udv. ⌀ d3 | 68 mm | |
l2 med vekseladapter | 64,5 mm | |
l2 med spændetang ER | 36 mm | |
x med vekseladapter | 116 mm | |
x med spændetang ER | 87 mm | |
Gevind M | M32×1,5 | |
Produkttype | Hurtigskifteadapter |
Artikelnummer | 319292 25 | |
EAN/GTIN | 4045197922915 | |
Producentnummer | 319292 25 |