{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bredde B1 | 35 mm | |
Bredde B2 | 60 mm | |
Bredde B3 | 48 mm | |
L1 | 85,5 mm | |
Højde H | 100 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-stikholder |
Artikelnummer | 319148 30 | |
EAN/GTIN | 2050002039995 | |
Producentnummer | 32.3026CTXRL |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
VDI-stikholder, klingehøjde 26, Skaft-⌀ d1: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.672,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.339,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
L1 | 85,5 mm | 47 mm | 47 mm |
Produkttype | VDI-stikholder | VDI-stikholder | VDI-stikholder |