{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredde b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319127 40 | |
EAN/GTIN | 4067263237488 | |
Producentnummer | 319127 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-⌀ d1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
740,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1162,18 DKK
531,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.128,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skaftbredde b3 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |