{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredde b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319126 40 | |
EAN/GTIN | 4067263238065 | |
Producentnummer | 319126 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C3 aksial højre 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.128,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1162,18 DKK
506,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
740,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 85 | 85 | 85 |
Form | C | C | C |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
l1 | 85 | 85 | 85 |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |