{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredde b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319126 30 | |
EAN/GTIN | 4067263238058 | |
Producentnummer | 319126 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form C3 aksial højre 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
975,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1009,46 DKK
441,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
673,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Form | C | C | C |
h1 | 20 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 28 | 28 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
Skaft-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |