{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Skaftbredde b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319127 20 | |
EAN/GTIN | 4067263237464 | |
Producentnummer | 319127 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-⌀ d1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
622,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
957,31 DKK
361,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
927,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Skaftbredde b3 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |