{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Skaftbredde b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319117 50 | |
EAN/GTIN | 4067263237433 | |
Producentnummer | 319117 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-⌀ d1: 50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2662,67 DKK
998,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skaftbredde b3 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Form | C | C | C |
h1 | 32 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |