{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredde b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319117 40 | |
EAN/GTIN | 4067263237426 | |
Producentnummer | 319117 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-⌀ d1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
740,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
901,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.203,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Skaftbredde b3 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Form | C | C | C |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |