{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredde b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319117 30 | |
EAN/GTIN | 4067263237419 | |
Producentnummer | 319117 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-⌀ d1: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
673,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.124,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm |
Skaftbredde b3 | 17 mm | 17 mm |
Form | C | C |
h5 | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 70 mm |