{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Skaftbredde b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319107 50 | |
EAN/GTIN | 4067263224488 | |
Producentnummer | 319107 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Værktøjsholder, form C1 aksial højre 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
1553,68 DKK
672,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.065,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.795,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Skaftbredde b3 | 26 | 26 | 26 | 26 |
h2 | 34 | 41 | 34 | 41 |
h5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
h6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Skaft-⌀ d1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |