{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Skaftbredde b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319107 30 | |
EAN/GTIN | 4067263224464 | |
Producentnummer | 319107 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Værktøjsholder, form C1 aksial højre 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
711,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
968,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
975,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 70 | 70 | 70 |
b2 | 35 | 35 | 35 |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Form | C | C | C |
h1 | 20 | 20 | 20 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 70 | 70 | 70 |