{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | C | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Skaftbredde b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319100 50 | |
EAN/GTIN | 4045197373724 | |
Producentnummer | 319100 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Værktøjsholder, form C1 aksial højre 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1553,68 DKK
672,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2294,57 DKK
1.065,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 100 | 100 |
Skaftbredde b3 | 26 | 26 |
Form | C | C |
h1 | 32 | 25 |
h2 | 41 | 34 |
h6 | 60 | 60 |
l1 | 100 | 100 |