{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319027 40 | |
EAN/GTIN | 4067263201199 | |
Producentnummer | 319027 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Værktøjsholder, form B3 radial højre, kort, Skaft-⌀ d1: 40mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
630,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
875,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
Form | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |