GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B3 radial højre, kort 40 mm

Art.-nr.: 319026 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Form B
Skaft-⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 42,5 mm
h6 48 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 40
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319026 40
EAN/GTIN 4067263237587

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.