{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319027 20 | |
EAN/GTIN | 4067263201175 | |
Producentnummer | 319027 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Værktøjsholder, form B3 radial højre, kort, Skaft-⌀ d1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
540,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2 400,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | Nástrojová upínka VDI |