{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til holdefirkant | 25 mm | |
Adapter | HSK-T 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-3 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Spændelængde L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Udvendig ⌀ D | 102 mm | |
Produkttype | Værktøjsholder |
Artikelnummer | 318806 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673084 | |
Producentnummer | HA6.V25.L11.100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Værktøjsholder aksial, enkel, venstre 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 130 | 130 | 130 |
Udvendig ⌀ D | 102 | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 |
Til holdefirkant | 25 | 25 | 25 | 25 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Spændelængde L1 | 58 | 88 | 88 | 88 |