{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til holdefirkant | 20 mm | |
Adapter | HSK-T 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-3 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Spændelængde L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 80 mm | |
Produkttype | Værktøjsholder |
Artikelnummer | 318806 20 | |
EAN/GTIN | 2050001673091 | |
Producentnummer | HA6.V20.L11.090 |