{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til holdefirkant | 25 mm | |
Adapter | HSK-T 63 | |
Holder-standard | ISO 12164-3 | |
Indvendig køling | ja | |
Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
Spændelængde L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Udvendig ⌀ D | 102 mm | |
Produkttype | Værktøjsholder |
Artikelnummer | 318621 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893246 | |
Producentnummer | 318621 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Eco-værktøjsholder aksial, enkel, venstre, HSK-T 63, Til holdefirkant: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.955,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Udvendig ⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Til holdefirkant | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Spændelængde L1 | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Produkttype | Værktøjsholder | Værktøjsholder | Værktøjsholder |